OBO BETTERMANN - Derivación WDK/HT 40040 BLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 40 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6192548
Ref.Sonepar
252009
EAN
4012196796458
Altura:
40 mm
Anchura:
40 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Número RAL:
9010
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


