OBO BETTERMANN - Derivación WDK/HT 60110 BLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 110 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6192637
Ref.Sonepar
279431
EAN
4012196712519
Altura:
60 mm
Anchura:
110 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Número RAL:
9010
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


