OBO BETTERMANN - Descargador combinado V50 parte activa 280V - 5093508
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 12.5 kA
Tensión continua máxima CA - 280 V
Tensión continua máxima CC - 350 V
Tensión nominal CA - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5093508
Ref.Sonepar
385364
EAN
4012196159598
Número de polos:
1
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
12.5 kA
Tensión continua máxima CA:
280 V
Tensión continua máxima CC:
350 V
Tensión nominal CA:
230 V
Nivel de protección contra tensión:
1.3 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.3 kV
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Test de clase:
Tipo 1 + 2
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


