OBO BETTERMANN - Descargador combinado V50 versión 1+1 280V - 5093522
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema TN - sí
Configuración del sistema TN-C-S - sí
Configuración del sistema TN-S - sí
Configuración del sistema TT - sí
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5093522
Ref.Sonepar
385365
EAN
4012196159666
Configuración del sistema TN:
sí
Configuración del sistema TN-C-S:
sí
Configuración del sistema TN-S:
sí
Configuración del sistema TT:
sí
Número de polos:
2
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
12.5 kA
Tensión continua máxima CA:
280 V
Tensión continua máxima CC:
350 V
Tensión nominal CA:
230 V
Nivel de protección contra tensión:
1.3 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.3 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.5 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
0.1 kA
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
2 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Test de clase:
Tipo 1 + 2
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


