OBO BETTERMANN - Descargador corriente rayo para V20 - 5095600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión continua máxima CA - 255 V
Nivel de protección contra tensión - 1.3 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE - 1.3 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5095600
Ref.Sonepar
207069
EAN
4012196329694
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión continua máxima CA:
255 V
Nivel de protección contra tensión:
1.3 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.3 kV
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


