OBO BETTERMANN - Descargador rayo MCD 50-B/3+1-OS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 125 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 125 kA
Tensión continua máxima CA - 255 V
Tensión nominal CA - 230 V
Nivel de protección contra tensión - 1.3 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5096836
Ref.Sonepar
582760
EAN
4012195288299
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
125 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
125 kA
Tensión continua máxima CA:
255 V
Tensión nominal CA:
230 V
Nivel de protección contra tensión:
1.3 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
25 kA
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
8 separación modular
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 1:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


