OBO BETTERMANN - Descargador sobretensión V20 1P con NPE 280V

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Descargador sobretensión V20 1P con NPE 280V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA

  • Tensión nominal CA - 230 V

  • Tensión continua máxima CA - 280 V

  • Tensión continua máxima CC - 350 V

  • Nivel de protección contra tensión - 1.3 kV

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5095251

Ref.Sonepar

438618

EAN

4012196161140

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

20 kA

Tensión nominal CA:

230 V

Tensión continua máxima CA:

280 V

Tensión continua máxima CC:

350 V

Nivel de protección contra tensión:

1.3 kV

Nivel de protección de tensión L-N:

1.3 kV

Nivel de protección de voltaje N-PE:

1.3 kV

Fusible de backup integrado:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tamaño de construcción:

2 separación modular

Sección transversal solida máx. Del conductor:

35 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

35 mm²

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

Grado de protección (IP):

IP20

Descargador de sobretensiones 1P+N con una tensión máxima de funcionamiento de 280V. Este accesorio para conexión equipotencial para cuadros de distribución y subestaciones dispone de una capacidad de descarga de hasta 40kA (8/20) por polo mediante varistores de alto rendimiento. Así, cuenta con dispositivo seccionador e indicación visual de estado y con función de retención con protección contra vibraciones y codificación de tensión. Además, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN