OBO BETTERMANN - Descargador sobretensión V20 3P con FS 550V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 15 kA
Tensión nominal CA - 480 V
Tensión continua máxima CA - 550 V
Tensión continua máxima CC - 745 V
Nivel de protección contra tensión - 2.4 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5095313
Ref.Sonepar
385371
EAN
4012196162949
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
15 kA
Tensión nominal CA:
480 V
Tensión continua máxima CA:
550 V
Tensión continua máxima CC:
745 V
Nivel de protección contra tensión:
2.4 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
2.4 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
3 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


