OBO BETTERMANN - Descargador sobretensión V20 versión 1+1 150V - 5095231
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5095231
Ref.Sonepar
1176684
EAN
4012196160051
Descargador de sobretensiones 1P+N con una tensión máxima de funcionamiento de 150V. Este accesorio para conexión equipotencial para cuadros de distribución y subestaciones dispone de una capacidad de descarga de hasta 40kA (8/20) por polo mediante varistores de alto rendimiento. Así, cuenta con dispositivo seccionador e indicación visual de estado y con función de retención con protección contra vibraciones y codificación de tensión. Además, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN