OBO BETTERMANN - Descargador sobretensión V20 versión 3+1 385V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión continua máxima CA - 385 V
Tensión continua máxima CC - 505 V
Nivel de protección contra tensión - 1.7 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5095273
Ref.Sonepar
639083
EAN
4012196161829
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión continua máxima CA:
385 V
Tensión continua máxima CC:
505 V
Nivel de protección contra tensión:
1.7 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.7 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.3 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
4 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


