OBO BETTERMANN - Descargador sobretensiones V20 1P 75V - 5095141
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 15 kA
Tensión nominal CA - 60 V
Tensión continua máxima CA - 75 V
Tensión continua máxima CC - 100 V
Nivel de protección contra tensión - 0.5 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5095141
Ref.Sonepar
755681
EAN
4012196159727
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
15 kA
Tensión nominal CA:
60 V
Tensión continua máxima CA:
75 V
Tensión continua máxima CC:
100 V
Nivel de protección contra tensión:
0.5 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
0.5 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


