OBO BETTERMANN - Descargador V25 B+CON 1+2 0-450PV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 7 kA
Tensión continua máxima CA - 385 V
Tensión nominal CC - 450 V
Voltaje máx. PV - 450 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5097065
Ref.Sonepar
615765
EAN
4012195708896
Número de polos:
1
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
7 kA
Tensión continua máxima CA:
385 V
Tensión nominal CC:
450 V
Voltaje máx. PV:
450 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Test de clase:
Tipo 1 + 2
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


