OBO BETTERMANN - Descargador V50-B+C 0-300PV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 12.5 kA
Tensión continua máxima CA - 280 V
Tensión nominal CC - 300 V
Voltaje máx. PV - 300 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5093726
Ref.Sonepar
447466
EAN
4012195708841
Número de polos:
1
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
12.5 kA
Tensión continua máxima CA:
280 V
Tensión nominal CC:
300 V
Voltaje máx. PV:
300 V
Nivel de protección contra tensión:
1.3 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.3 kV
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Test de clase:
Tipo 1 + 2
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


