OBO BETTERMANN - DESKBOX DB-0A3 D22SR2K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Montaje
Forma - Rectangular
Material - Aluminio
Color - Plata
Longitud - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6116918
Ref.Sonepar
262862
EAN
4012195875239
Modelo:
Montaje
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Color:
Plata
Longitud:
300 mm
Anchura:
73 mm
Altura:
70 mm
Número de tomas corriente con protección:
4
Número de conexiones HDMI:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
2
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


