OBO BETTERMANN - Dispositivo protección para lámpara LED 230V - 5092480
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión continua máxima CA - 255 V
Nivel de protección contra tensión - 1.3 kV
Nivel de protección de tensión L-N - 1.3 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5092480
Ref.Sonepar
688818
EAN
4012196045068
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión continua máxima CA:
255 V
Nivel de protección contra tensión:
1.3 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.3 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Otros
Tamaño de construcción:
Otros
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


