OBO BETTERMANN - DISTANCIADOR DBL 50/100 V4A

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - sí

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Montaje de bandejas - Enroscable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6015630

Ref.Sonepar

206408

EAN

4012196937455

Modelo:

Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

sí

Apto para conducto de cable:

sí

Montaje de bandejas:

Enroscable

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Abrazadera espaciadora de 100mm en acero inoxidable A4. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN