OBO BETTERMANN - DISTRIBUIDOR CORRIENTE UVS6S2

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada - 5 polos

  • Apto para cableado directo - no

  • Número de circuitos de entrada de intensidad - 1

  • Cable de conexión de sección transversal - 4 mm²

  • Tipo de conexión - Sistema enchufable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6108000

Ref.Sonepar

673636

EAN

4012195170167

Entrada:

5 polos

Apto para cableado directo:

no

Número de circuitos de entrada de intensidad:

1

Cable de conexión de sección transversal:

4 mm²

Tipo de conexión:

Sistema enchufable

Número de bifurcaciones por fase:

2

Color del sistema de conexión:

Negro

Sistema de conectores orientado al sistema:

sí

Material de la carcasa:

Metal

Distribuidor por suelo radiante UVS-6S2 en acero. Junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN