OBO BETTERMANN - Elemento suspensión FL-3 - 1488031

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Atornillar

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Orificio

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

  • Grosor de borde - 0...26 mm

  • Punto de inflexión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1488031

Ref.Sonepar

385259

EAN

4012195150978

Tipo de fijación:

Atornillar

Tipo de conexión, parte de construcción:

Orificio

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Grosor de borde:

0...26 mm

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Carga límite:

3500 N

Abrazadera atornillable para vigas con orificio pasante. Este accesorio dispone de un espesor de brida de 0-26mm y de una carga de rotura de 3,5kN. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama FL, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN