OBO BETTERMANN - Embellecedor GK-OTSA45RW tapa 48x20x20 PC/ABS blanco

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Embellecedor GK-OTSA45RW tapa 48x20x20 PC/ABS blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ancho de cobertura - 45 mm

  • Modelo - Revestimiento sección parte superior

  • Forma - Simétrico

  • Tipo de fijación - Fijación a presión (click)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6113030

Ref.Sonepar

279435

EAN

4012196419159

Ancho de cobertura:

45 mm

Modelo:

Revestimiento sección parte superior

Forma:

Simétrico

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Número RAL:

9010

Embellecedor de unión para la base de los canales portamecanismos Rapid 45-2 con unas dimensiones de 48x20x20mm en PC/ABS de color blanco puro RAL 9010. Este accesorio está indicado para cubrir cantos afilados y para realizar una unión perfecta de los tramos de canal. Los embellecedores de unión se encajan. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN