OBO BETTERMANN - Empaquetadura múltiple 107C/ vapor de mercurio 20,2x6mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Diámetro exterior - 15.1 mm
Diámetro interior - 6 mm
Grosor - 8.1 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2029677
Ref.Sonepar
385293
EAN
4012195035954
Material:
Goma
Diámetro exterior:
15.1 mm
Diámetro interior:
6 mm
Grosor:
8.1 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
20
Numero de entradas de alimentación:
2
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


