OBO BETTERMANN - Empaquetadura múltiple 107C/ vapor de mercurio 20,4x5mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Diámetro exterior - 15.1 mm
Diámetro interior - 5 mm
Grosor - 8.1 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2029675
Ref.Sonepar
385292
EAN
4012195035893
Material:
Goma
Diámetro exterior:
15.1 mm
Diámetro interior:
5 mm
Grosor:
8.1 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
20
Numero de entradas de alimentación:
4
Empaquetadura múltiple para la introducción de varios conductores delgados en prensaestopas V-TEC VM. Este accesorio de mezcla de caucho dispone de rosca M20 y de 4 orificios de taladro de 5mm. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


