OBO BETTERMANN - Empaquetadura múltiple 107C/ vapor de mercurio 25,3x6mm negro - 2029682
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Diámetro exterior - 19.8 mm
Diámetro interior - 6 mm
Grosor - 10 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 25
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2029682
Ref.Sonepar
385295
EAN
4012195036074
Material:
Goma
Diámetro exterior:
19.8 mm
Diámetro interior:
6 mm
Grosor:
10 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
25
Numero de entradas de alimentación:
3
Empaquetadura múltiple para la introducción de varios conductores delgados en prensaestopas V-TEC VM. Este accesorio de mezcla de caucho dispone de rosca M25 y de 3 orificios de taladro de 6mm. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


