OBO BETTERMANN - Empaquetadura múltiple 107C/ vapor de mercurio 25,3x7mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Diámetro exterior - 19.8 mm
Diámetro interior - 7 mm
Grosor - 10 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 25
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2029688
Ref.Sonepar
385296
EAN
4012195036197
Material:
Goma
Diámetro exterior:
19.8 mm
Diámetro interior:
7 mm
Grosor:
10 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
25
Numero de entradas de alimentación:
3
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


