OBO BETTERMANN - Empaquetadura múltiple 107C/ vapor de mercurio 32,2x8mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Diámetro exterior - 25.1 mm
Diámetro interior - 8 mm
Grosor - 13.4 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 32
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2029693
Ref.Sonepar
290955
EAN
4012195036319
Material:
Goma
Diámetro exterior:
25.1 mm
Diámetro interior:
8 mm
Grosor:
13.4 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
32
Numero de entradas de alimentación:
2
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


