OBO BETTERMANN - Empaquetadura múltiple 107C/ vapor de mercurio 32,4x8mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Diámetro exterior - 25.1 mm
Diámetro interior - 8 mm
Grosor - 13.4 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 32
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2029696
Ref.Sonepar
385297
EAN
4012195036371
Material:
Goma
Diámetro exterior:
25.1 mm
Diámetro interior:
8 mm
Grosor:
13.4 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
32
Numero de entradas de alimentación:
4
Empaquetadura múltiple para la introducción de varios conductores delgados en prensaestopas V-TEC VM. Este accesorio de mezcla de caucho dispone de rosca M32 y de 4 orificios de taladro de 8mm. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


