OBO BETTERMANN - Empaquetadura reducción 107CR M32 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Diámetro exterior - 25.7 mm
Diámetro interior - 16 mm
Grosor - 12.3 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 32
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2029572
Ref.Sonepar
572227
EAN
4012195360643
Material:
Goma
Diámetro exterior:
25.7 mm
Diámetro interior:
16 mm
Grosor:
12.3 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
32
Numero de entradas de alimentación:
1
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


