OBO BETTERMANN - Empaquetadura reducción 107CR M40 negro - 2029575
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Diámetro exterior - 33.7 mm
Diámetro interior - 23 mm
Grosor - 15 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 40
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2029575
Ref.Sonepar
385289
EAN
4012195360650
Material:
Goma
Diámetro exterior:
33.7 mm
Diámetro interior:
23 mm
Grosor:
15 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
40
Numero de entradas de alimentación:
1
Empaquetadura para reducir la zona estanca D de los prensaestopas V-TEC VM y V-TEC VM L. Este accesorio de mezcla de caucho dispone de rosca M40. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


