OBO BETTERMANN - Empaquetadura reducción V-TEC vapor de mercurio M20 NBR-SBR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Diámetro exterior - 16 mm
Diámetro interior - 9 mm
Grosor - 9.3 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2029566
Ref.Sonepar
572219
EAN
4012195360605
Material:
Goma
Diámetro exterior:
16 mm
Diámetro interior:
9 mm
Grosor:
9.3 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
20
Numero de entradas de alimentación:
1
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


