OBO BETTERMANN - Empaquetadura reducción V-TEC vapor de mercurio M25 NBR-SBR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Diámetro exterior - 20.7 mm
Diámetro interior - 13 mm
Grosor - 10.5 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 25
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2029569
Ref.Sonepar
572224
EAN
4012195360636
Material:
Goma
Diámetro exterior:
20.7 mm
Diámetro interior:
13 mm
Grosor:
10.5 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
25
Numero de entradas de alimentación:
1
Empaquetadura para reducir la zona estanca D de los prensaestopas V-TEC VM y V-TEC VM L. Este accesorio de mezcla de caucho dispone de rosca M25. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


