OBO BETTERMANN - Empaquetadura reducción V-TEC vapor de mercurio M50 NBR-SBR - 2029578
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Diámetro exterior - 41.7 mm
Diámetro interior - 29 mm
Grosor - 18.5 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 50
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2029578
Ref.Sonepar
385290
EAN
4012195360667
Material:
Goma
Diámetro exterior:
41.7 mm
Diámetro interior:
29 mm
Grosor:
18.5 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
50
Numero de entradas de alimentación:
1
Empaquetadura para reducir la zona estanca D de los prensaestopas V-TEC VM y V-TEC VM L. Este accesorio de mezcla de caucho dispone de rosca M50. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


