OBO BETTERMANN - Empaquetadura reducción V-TEC vapor de mercurio M63 NBR-SBR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Diámetro exterior - 54.8 mm
Diámetro interior - 40 mm
Grosor - 20.2 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..) - 63
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2029581
Ref.Sonepar
385291
EAN
4012195360698
Material:
Goma
Diámetro exterior:
54.8 mm
Diámetro interior:
40 mm
Grosor:
20.2 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
63
Numero de entradas de alimentación:
1
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


