OBO BETTERMANN - Escuadra apriete tornillo cabeza hexagonal 10mm 60x50 ST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12
Carga límite - 5700 N
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6355226
Ref.Sonepar
754160
EAN
4012196194834
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
12
Carga límite:
5700 N
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


