OBO BETTERMANN - Escuadra fijación MWA 12/21 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 32.5 mm
Anchura - 210 mm
Altura - 65 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6424732
Ref.Sonepar
425451
EAN
4012196636976
Longitud:
32.5 mm
Anchura:
210 mm
Altura:
65 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Ángulo:
90...90 °
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


