OBO BETTERMANN - Escuadra fijación MWAG 12/11 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 110 mm
Anchura - 110 mm
Altura - 53 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6424600
Ref.Sonepar
312713
EAN
4012196324736
Longitud:
110 mm
Anchura:
110 mm
Altura:
53 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Ángulo:
90...90 °
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


