OBO BETTERMANN - Escuadra para pared / perfil AW 15 410mm VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 410 mm
Anchura - 410 mm
Altura - 70 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6421036
Ref.Sonepar
385541
EAN
4012195061953
Longitud:
410 mm
Anchura:
410 mm
Altura:
70 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Ángulo:
90...90 °
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


