OBO BETTERMANN - Escuadra para pared / perfil AWG 15 110mm VA gas butano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 110 mm
Anchura - 110 mm
Altura - 50 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6420625
Ref.Sonepar
214560
EAN
4012195058373
Longitud:
110 mm
Anchura:
110 mm
Altura:
50 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Ángulo:
90...90 °
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Soporte de pared y soporte para bandeja de rejilla para cables de 110mm en acero inoxidable A2. Junto a este accesorio la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


