OBO BETTERMANN - Escuadra para pared / perfil AWG 15 110mm VA gas butano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 210 mm
Anchura - 210 mm
Altura - 60 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6420628
Ref.Sonepar
215660
EAN
4012195058380
Longitud:
210 mm
Anchura:
210 mm
Altura:
60 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Ángulo:
90...90 °
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


