OBO BETTERMANN - Escuadra reforzada AW30/16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 160 mm
Anchura - 160 mm
Altura - 65 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6419712
Ref.Sonepar
759484
EAN
4012196206650
Longitud:
160 mm
Anchura:
160 mm
Altura:
65 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Ángulo:
90...90 °
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


