OBO BETTERMANN - Escuadra reforzada AW30/71 FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 710 mm
Anchura - 710 mm
Altura - 100 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6419836
Ref.Sonepar
254681
EAN
4012196483730
Longitud:
710 mm
Anchura:
710 mm
Altura:
100 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Ángulo:
90...90 °
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


