OBO BETTERMANN - Escuadra reforzada para fijación AW 15/61 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 610 mm
Anchura - 610 mm
Altura - 80 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6420826
Ref.Sonepar
143439
EAN
4012196207497
Longitud:
610 mm
Anchura:
610 mm
Altura:
80 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Ángulo:
90...90 °
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


