OBO BETTERMANN - Escuadra RGBV155 AW 15/31 VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 310 mm
Anchura - 310 mm
Altura - 65 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6421032
Ref.Sonepar
216159
EAN
4012196207671
Longitud:
310 mm
Anchura:
310 mm
Altura:
65 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Ángulo:
90...90 °
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


