OBO BETTERMANN - Escuadra techo TPDG/145 FT

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

  • Montaje de bandejas - Sin tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6365977

Ref.Sonepar

243678

EAN

4012195076902

Modelo:

Perfil trapezoide de la abrazadera para pared/techo

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Montaje de bandejas:

Sin tornillos

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Escuadra de pared/techo TP con pestañas para la fijación de bandeja de rejilla en acero galvanizado en caliente por inmersión. Este accesorio dispone de una anchura de 145mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama TPDG, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN