OBO BETTERMANN - Espuma contra incendios de 2 componentes PYROSIT en cartucho de 380ml
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Otros
Volumen de lata/cartucho - 380 ml
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7203800
Ref.Sonepar
284822
EAN
4012195817499
Forma:
Otros
Volumen de lata/cartucho:
380 ml
Espuma de protección contra incendios suministrado en cartucho de 380ml. Junto a este accesorio la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN