OBO BETTERMANN - Fijación soporte para bandejas escalera LKS 60/4

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6221122

Ref.Sonepar

222382

EAN

4012196164653

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Brida de fijación LKS en acero galvanizado en caliente por inmersión. Este accesorio está indicado para la fijación de bandeja de escalera de ala de 45mm de altura. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama LKS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN