OBO BETTERMANN - Fijación trapezoidal 100x116mm ST FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10
Resistencia de carga - 800 N
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6357506
Ref.Sonepar
767829
EAN
4012195523666
Anchura:
100 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
10
Resistencia de carga:
800 N
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


