OBO BETTERMANN - Fijación viga BCC 4-7 D24 cable 19-24mm acero

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Fijación viga BCC 4-7 D24 cable 19-24mm acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Abrazaderas

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Conducto/cable

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Revestimiento de aluminio/zinc lamelar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1483951

Ref.Sonepar

207125

EAN

4012196503568

Tipo de fijación:

Abrazaderas

Tipo de conexión, parte de construcción:

Conducto/cable

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Revestimiento de aluminio/zinc lamelar

Abrazadera de sujeción para tubos en lámina de cinc. Este accesorio de 4-7mm de espesor se caracteriza por disponer de un diámetro de 19-24mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama BCC, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN