OBO BETTERMANN - Fijación viga BCHPC 4-8 D40 36-40mm acero

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Fijación viga BCHPC 4-8 D40 36-40mm acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Abrazaderas

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Conducto/cable

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Revestimiento de aluminio/zinc lamelar

  • Carga límite - 450 N

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1483693

Ref.Sonepar

625900

EAN

4012196502660

Tipo de fijación:

Abrazaderas

Tipo de conexión, parte de construcción:

Conducto/cable

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Revestimiento de aluminio/zinc lamelar

Carga límite:

450 N

Abrazadera de sujeción para tubos en lámina de cinc. Este accesorio de 4-8mm de espesor se caracteriza por disponer de un diámetro de 36/40mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama BCHPC, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN