OBO BETTERMANN - Fijación viga BCHPO 2-4 D25 25mm acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Abrazaderas
Tipo de conexión, parte de construcción - Conducto/cable
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Revestimiento de aluminio/zinc lamelar
Carga límite - 110 N
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1483813
Ref.Sonepar
235842
EAN
4012196503155
Tipo de fijación:
Abrazaderas
Tipo de conexión, parte de construcción:
Conducto/cable
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Revestimiento de aluminio/zinc lamelar
Carga límite:
110 N
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


