OBO BETTERMANN - Fijación viga BCUIT 3-7 con rosca interior M6 3-7mm acero - 1483621

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Fijación viga BCUIT 3-7 con rosca interior M6 3-7mm acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Abrazaderas

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Rosca

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Revestimiento de aluminio/zinc lamelar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1483621

Ref.Sonepar

223717

EAN

4012196502295

Tipo de fijación:

Abrazaderas

Tipo de conexión, parte de construcción:

Rosca

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Revestimiento de aluminio/zinc lamelar

Carga límite:

350 N

Abrazadera de sujeción para fijar por impacto con rosca interior M6 como solución de fijación. Este accesorio dispone de un orificio de fijación de 7mm y de un espesor de la brida de 3-7mm. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN