Fin de vida

OBO BETTERMANN - Fijación viga BCVH 8-14 con agujeros fijación acero

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Fijación viga BCVH 8-14 con agujeros fijación acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Abrazaderas

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Orificio

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Revestimiento de aluminio/zinc lamelar

  • Carga límite - 950 N

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1483605

Ref.Sonepar

241919

EAN

4012196502189

Tipo de fijación:

Abrazaderas

Tipo de conexión, parte de construcción:

Orificio

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Revestimiento de aluminio/zinc lamelar

Carga límite:

950 N

Abrazadera de sujeción con agujero para fijar por impacto con agujero de fijación como solución de fijación individual en el soporte. Este accesorio dispone de un orificio de fijación de 6,5mm y un espesor de la brida de 8-14mm. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN